フロントデザイン
サンエス
空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92112)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
8L
M
S
6L
L
LL
3L
4L
5L
8L
色
オレンジ
イエロー
ネイビー
オレンジ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57533159
品番
KF92112
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
オレンジ
サイズ
8L
胸囲(cm)
172
肩幅(cm)
61
着丈(cm)
72
素材
本体:ドビー(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)