サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
グレー
ネイビー
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57533204
品番
KF95990
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場
セット内容
服のみ
色
グレー
サイズ
6L
胸囲(cm)
152
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
本体:ドビー(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです。