曜日別特売
KF92490 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス 57533554

前面

KF92490 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス 57533554
KF92490 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス 57533554

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード57533554品番KF92490
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト

セット内容服のみネイビーサイズM胸囲(cm)112肩幅(cm)44着丈(cm)66素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする