空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ネイビーデニム
内容量1着注文コード57533868品番KF92442
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

セット内容服のみネイビーデニムサイズS胸囲(cm)108肩幅(cm)42着丈(cm)65素材本体:デュスポポリエステル100%・チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする