前面
サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラックデニム
ネイビーデニム
アッシュデニム
ブラックデニム
4ブルーデニム
21カーキーデニム
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57534026
品番
KF92442
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
セット内容
服のみ
色
ブラックデニム
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
69
素材
本体:デュスポポリエステル100%・チタン加工
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファン・バッテリーは別売りです