曜日別特売
KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534139

前面

KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534139
KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534139
KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534139
KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534139
KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534139
KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534139

空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズS
カモフラホワイト
内容量1着注文コード57534139品番KF102
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ

セット内容服のみカモフラホワイトサイズS胸囲(cm)108肩幅(cm)42着丈(cm)62素材本体:デュスポ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする