曜日別特売
KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534200

フロントデザイン

KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534200
KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534200
KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534200
KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534200
KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534200
KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534200

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズS
モスグリーン
内容量1着注文コード57534200品番KF90550
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

機能も着心地もよいベーシックな人気のアイテム

仕様胸ポケットマジックテープ仕様セット内容服のみモスグリーンサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62素材本体:コットンブロード(綿100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちが起こる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、ほかの製品と同時洗いはお避け下さい。
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする