KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 57534270

フロントデザイン

KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 57534270
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 57534270
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 57534270
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 57534270
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 57534270
KF91490 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490) サンエス 57534270

空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ6L
シルバー
内容量1着注文コード57534270品番KF91490
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890
セット内容服のみシルバーサイズ6L胸囲(cm)152肩幅(cm)56着丈(cm)70素材本体:コットンブロード(綿100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする