フロントデザイン
サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU91490)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
8L
M
L
LL
3L
4L
5L
S
6L
色
シルバー
シルバー
キャメル
チャコール
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57534279
品番
KF91490
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,900
セット内容
服のみ
色
シルバー
サイズ
8L
胸囲(cm)
168
肩幅(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
本体:コットンブロード(綿100%)
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)