前面
サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
色
ブルー
ストーングレー
チャコール
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57534744
品番
KF92400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
セット内容
服のみ
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
素材
本体:コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック 引き手:金属
注意
※ファン・バッテリーは別売りです