KF92490G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス 57535810

前面

KF92490G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス 57535810
KF92490G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス 57535810

空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
チャコール
内容量1着注文コード57535810品番KF92490G
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネスベスト

セット内容服のみチャコールサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)46着丈(cm)68素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする