KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 57535907

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXL
3ネイビー
内容量1着注文コード57535907品番KF90540N
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン

セット内容服のみ3ネイビーサイズXL胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70素材ポリエステル100%
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする