KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 57536004

KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 57536004
KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 57536004
KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 57536004
KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 57536004
KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 57536004
KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 57536004

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
7モスグリーン
内容量1着注文コード57536004品番KF90540N
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン

セット内容服のみ7モスグリーンサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62素材ポリエステル100%
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする