KF92410 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92410) サンエス 57536266

前面

KF92410 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92410) サンエス 57536266
KF92410 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92410) サンエス 57536266

空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92410)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード57536266品番KF92410
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト

セット内容服のみネイビーサイズ4Lエコマーク認定認定胸囲(cm)136肩幅(cm)55袖丈(cm)28着丈(cm)73素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする