曜日別特売
KF92450G 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G) サンエス 57536930

前面

KF92450G 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G) サンエス 57536930
KF92450G 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G) サンエス 57536930

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ6L
ブルー
内容量1着注文コード57536930品番KF92450G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネス用半袖ブルゾン

セット内容服のみブルーサイズ6L胸囲(cm)156肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)72素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする