曜日別特売
KF92450G 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G) サンエス 57537045

前面

KF92450G 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G) サンエス 57537045
KF92450G 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G) サンエス 57537045

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン (服のみ) (KF92450G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズLL
チャコール
内容量1着注文コード57537045品番KF92450G
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネス用半袖ブルゾン

セット内容服のみチャコールサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)70素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする