中発販売
Reelex バリアリールMAX 交換用ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
青無地
赤無地
青無地
黒無地
黄無地
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57539519
品番
3M3-A0082
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
バリアリールMAXの交換用ベルト
トラスコ品番
195-1296
質量(g)
100
ベルト幅(mm)
50
表示内容
青無地
ベルト厚(mm)
0.5
アズワン品番
64-8371-28