3M3-A0084 Reelex バリアリールMAX 交換用ベルト 中発販売 57539537

Reelex バリアリールMAX 交換用ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容黄無地
内容量1個注文コード57539537品番3M3-A0084
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途バリアリールMAXの交換用ベルトトラスコ品番195-1298質量(g)100ベルト幅(mm)50表示内容黄無地ベルト厚(mm)0.5アズワン品番64-8371-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする