曜日別特売
BH-36 ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 57540449

BH-36 ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 57540449
BH-36 ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 57540449
BH-36 ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 57540449
BH-36 ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 57540449
BH-36 ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 57540449
BH-36 ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 57540449

ドリルチャック キーレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ドリルチャック:キーレスタイプ、先端工具つかみ範囲:口径1.0~10mm、逆固定ネジ、刃部外径範囲:10mm以下注文コード57540449品番BH-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。
チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。
先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。
内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。

用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。仕様ドリルチャック:キーレスタイプ、先端工具つかみ範囲:口径1.0~10mm、逆固定ネジ、刃部外径範囲:10mm以下ブルー適合工具エアー・充電インパクトドライバー(18V)シャンクサイズ(mm)6.35(六角軸)適合軸BH-24(3/8-24UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする