BIGMAN(ビッグマン)
建築用シャープペン3連発 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57540555
品番
BAS-3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
芯は3本まで収納できるので連続使用可能。
折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。
芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。
用途
建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。
※素材によってはマーキングできないものがあります。
仕様
3連発・樹脂グリップ
材質
本体・グリップ:樹脂●クリップ:スチール●口金:真鍮
寸法(mm)
127×14×10
質量(g)
13
タイプ
本体
方式
ノック式
太さ(mm)
2
芯色
赤
繰り返し・詰め替え
対応