曜日別特売

屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57540817品番SRF-R60FL
参考基準価格(税別)¥305,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして
ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。
低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより
とても静かな運転音になっています。
200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので
ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。セット内容ドーム:FRP幅(mm)1200材質/仕上ドーム:FRP高さ(mm)700材質(本体)奥行(mm)1200電源3相200Vハネ径(cm)Φ60.0羽根枚数4最大風量(m3/min)(50/60Hz)92/105コード132-5132電動機の極数8P電動機出力(kW)0.4アズワン品番64-4521-04騒音値(dB)(50/60Hz)56/58羽根径(Φmm)600標準消費電力料金(円/h)4.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする