SPSS ストレッチャータイプ標語 ホワイトボード付 SPSS-TANKA-HBWBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台仕様28 熱中症F注文コード57541000品番SPSS-TANKA-HBWB28
参考基準価格(税別)¥119,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

緊急時看板がストレッチャーに変わる商品です。
標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。
面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。
店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。
高品質な日本製です。

仕様28 熱中症F材質本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)質量(kg)約15.2耐荷重(kg)100用紙塩ビシート(屋外対応)アズワン品番63-7240-27面板寸法(mm)ホワイトボード(白)3厚、679×1440
注意
※車いすタイプとストレッチャータイプは若干デザインの配置がかわります。
※製品改良等のため、やむなく価格・仕様等の変更が予告なく行われる場合がございます。改めご了承下さい。
※ホワイトボードのエッジ(切り口)は表面の塩ビシートの巻き込みで保護しております。
※設置時はフレームで巻き込み部分は隠れます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする