藤田
送排風機 ストレートタイプ FSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57542165
品番
FS-200R
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来品より軽量なボディと風量アップ。
本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
スイッチ一つの簡単操作。
モーター保護装置が付いていて安全。
備考
可倒式3P
極数
可倒式2P接地プラグ
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
130/170
回転数(min
-1
[r.p.m])
2880 / 3373
電力(W)
130 / 170
ケーブル長(m)
5
風量(m
3
/min)
25/30
最高風圧(Pa)
245/294
口径(mm)
200
アズワン品番
65-5531-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000