曜日別特売

空調服(R) アウターベスト/クリーンルーム対応 PK2903-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード57542208品番PK2913-W-5L
参考基準価格(税別)¥25,380販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、
空調服(R)アウターベストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。
ユニフォームの上から簡単に着脱ができるベストタイプで、腕を動かしやすく作業性に優れています。
コントローラー対応で「電源ON/OFF」、「バッテリー残量確認」「風量調整」が手元で操作できます。

用途半導体工場 の「暑くて大変」という作業環境の課題解決へ、クリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策に。材質ポリエステルサイズ5L着丈(cm)80.5アズワン品番60-3264-52身幅(cm)68.5
注意
※ファンセットは別売りです。(品番:4-5172-06)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする