曜日別特売

AZ LITE(R)10190 高視認性空調服(TM) ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
蛍光オレンジ
胸囲(cm)120
内容量1着注文コード57542531品番AZLITE10190O-LL
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

空調服に蛍光生地を使用することで視認性と快適性を兼ね備えたジャケットです。

用途
暑熱対策。人対車両事故対策
仕様再帰性反射材付/比翼付ファスナー/両脇ポケット/左右胸部フラップ付ポケット/左胸ペン差し/袖口ドットボタン留め/二重裾(内裾ゴム入)/ファン取付箇所(背面)2箇所/バッテリー用ポケット(右裾内側、左脇ポケット内側)蛍光オレンジ胸囲(cm)120肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)78アズワン品番62-4094-33
注意
※有害粉じん等を扱う作業での着用はお止めください。
※ファン等からチリ・埃等の粉じんが入り込む可能性があります。
※AZ LITE(R)は、アゼアス株式会社の登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする