OHSATO(大里)
三価黒メッキナット付き角座
(1件のレビュー)
ねじの呼び
8mm
8mm
10mm
12mm
16mm
ねじピッチp(mm)
1.25
1.25
1.5
1.75
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57542617
品番
16-026
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途
アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質
鉄/三価黒メッキ
ねじ長さ(mm)
40
表面処理
三価黒メッキ
安全荷重(kg)
30
締付トルク(N・m)
12.5
ねじの呼び
8mm
ねじピッチp(mm)
1.25
穴径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※横方向からの力が加わる所では使用しないで下さい。
※必ず先端を出してご使用下さい。
※安全荷重以下でご使用下さい。