空調服
空調服パワーファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57542759
品番
LISUPER1
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,548
販売価格(税別)
¥
10,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示機能に赤色LED採用
JIS IP55(防塵防水)規格適合
ワンボタンでの簡易操作
対応ファン:FAN4BJ・FAN2200G/B/R
仕様
対応バッテリーセット
質量(g)
274
外寸(mm)
高さ89/幅85/厚さ25
定格容量
6500mAh(46.8wh)
充電時間
約8時間 ※LIACR使用時
アズワン品番
64-8889-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000