仕様●時計:電波時計(40/60KHz自動受信、12/24時間表示)●時計精度:標準電波の受信に成功している場合/±1秒、電波を受信していない場合/±45秒(月差)材質本体/ABS樹脂、前面/PMMA(アクリル)寸法(mm)約(W)225×(H)165×(D)25質量(g)約500(電池含む)測定範囲(℃)温度/0.0~50.0、湿度/20.0~95.0%rh、WBGT指数/0.0~50.0番号8311-50測定精度温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)、湿度:±5.0%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8.0%rh(上記以外)表示分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%rh、暑さ指数/1℃センサー温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型機能WBGT指数(ブザー、LED)、電波時計、日時表示、リセットボタン、ローバッテリー監視サンプリング約30秒使用環境0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)表示項目WBGT指数・温度・湿度・時計(電波・12/24時間表示)警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能、ブザーオンオフ切替・音量ボリューム大・小切替可能アズワン品番67-3046-89WBGT指数25℃以下/注意、25~28℃/警戒、28~31℃/厳重警戒、31℃以上/危険