仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服ベスト シルバ 74220シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚サイズM注文コード57543495品番74220
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。

材質高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%)サイズMタイプロゴ入りテープ(裏側滑り止めシリコンプリント)アズワン品番64-8888-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする