シモン
グリップ手袋 HB-30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
21.5
21.5
22
22.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57543956
品番
HB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質
ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
18