曜日別特売

20_FTW_長袖Vネック/WHT FTWシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1着注文コード57544667品番FTW-25153500
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

裏地に施したプリントが水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端ジャパンテクノロジーの暑さ対策インナーです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
汗をかきにくい状況であれば、商品を水で濡らしてから軽く絞って着用頂いても冷感の効果を感じやすくなります。
風を受けることで冷感をより強く感じることができ、夏の屋内外での作業やアウトドアを快適にします。
着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
夏の気温が高い状況下やさまざまなシーンでその効果を体感いただけます。
UVCUT機能(紫外線遮蔽率90%)もあるため、日焼けを防ぎます。
洗濯耐久試験では、家庭用洗濯機で約100回洗っても初期性能の70%キープする高い洗濯耐久性があります。

材質ナイロン80%+ポリウレタン20%ホワイトサイズSタイプ長袖シャツ胸囲(cm)85~91身長(cm)162~168コード206-5218アズワン品番64-5224-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする