レオ産業
ミニミニソフトコーン
(2件のレビュー)
色
緑
赤
青
黄
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57544884
品番
S300G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔軟性が衝撃に対して破損しにくいコーンです。
材質
ポリ塩化ビニール製
質量(kg)
約0.7
色
緑
高さ(mm)
300
種類
ミニ
ベース寸法(mm)
約210×210
デザイン
無地