曜日別特売

熱中症対策標識 HOシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード57545148品番HO-588
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

熱中症に伴う迅速かつ適切な救急措置のための啓蒙表示です。

厚さ(mm)1.2取付方式ビス止め、両面テープ止めコード184-1858縦(mm)900横(mm)600表示内容熱中症の作業管理 作業時間の短縮 熱への順化 水分・塩分の摂取 服装の工夫アズワン品番65-3359-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする