そーかい君2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57545541品番SOUKAIKUN2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。
特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。
特殊繊維の素材は、紫外線を99.9%カットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。
内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返し使用できます。
ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。

用途熱中症対策。成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維材質表地/ポリエチレン、裏地/高吸水高吸湿繊維長さ(mm)130幅(mm)220シルバー質量(g)【吸水2分後】約90コード388-1202表面メタリック加工で紫外線60%カットアズワン品番61-3344-15吸水量74g(浸水2分間)
注意
※保管する場合は、湿度の低いところを選んでください。
※汚れ落としは、台所用スポンジ等で表面を軽く洗い流してください。
※ヘルメットは商品に含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする