CE001GZN 充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ 57546548

CE001GZN 充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ 57546548
CE001GZN 充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ 57546548
CE001GZN 充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ 57546548
CE001GZN 充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ 57546548
CE001GZN 充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ 57546548

充電式パワーカッタ355mm(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57546548品番CE001GZN
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

エンジン式を超えた充電式パワーカッタ
「切断砥石」使用可能モデル登場。
使用環境を選ばない
・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。
・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。
作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。
切断時の振動を低減する防振ハウジング。
乾式・湿式切断対応

用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様付属品レンチ13-19、カップリングスリーブ、リング20(外径Φ22、Φ25.4、Φ30.5)質量(kg)12.9電圧(V)直流72(80max)40max×2ノコ刃内径(Φmm)30.5(20/22/25.4取付可 )ノコ刃外径(Φmm)355最大切込深さ(mm)127回転数(min-1[回/分])4200グリーン購入法適合
注意
※ 写真の刃物・砥石、バッテリ、集じん機は別販売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする