曜日別特売
44A 8-10 セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 A マール社 57546907

セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 A

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
測定範囲(mm)8~10
内容量1個注文コード57546907品番44A 8-10
参考基準価格(税別)¥52,080販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
トラスコ品番681-0933セット内容取扱説明書測定範囲(mm)8~10メーカー商品コード4190311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする