241-222 アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75 エム・あい 57546957

241-222 アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75 エム・あい 57546957
241-222 アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75 エム・あい 57546957
241-222 アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75 エム・あい 57546957
241-222 アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75 エム・あい 57546957
241-222 アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75 エム・あい 57546957
241-222 アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75 エム・あい 57546957

アルミ製タル台車Ⅱ型 75L用 キャスターΦ75

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード57546957品番241-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000

タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスターΦ75、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質アルミ寸法(mm)Φ475(内寸)×144
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする