曜日別特売
GA-HG026 ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ) 57547474

GA-HG026 ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ) 57547474
GA-HG026 ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ) 57547474
GA-HG026 ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ) 57547474

ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード57547474品番GA-HG026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。

用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする