GAONA(ガオナ)
ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57547614
品番
GA-HG036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途
蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質
黄銅、ニトリルゴム
呼び径(mm)
20
呼び径
20
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80