曜日別特売
GA-HJ005 ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ) 57547623

GA-HJ005 ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ) 57547623
GA-HJ005 ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ) 57547623
GA-HJ005 ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ) 57547623

ガオナ ゴムつきケレップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57547623品番GA-HJ005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。

用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする