GAONA(ガオナ)
ガオナ 節水固定コマパッキン 2個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
57547657
品番
GA-HJ008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
通常のコマに比べて節水効果があります。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途
吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
材質
エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス
呼び径(mm)
13
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80