1318 インダクティブ プローブ Millimar 1318 てこ式 マール社 57550276

メイン画像

1318 インダクティブ プローブ Millimar 1318 てこ式 マール社 57550276
1318 インダクティブ プローブ Millimar 1318 てこ式 マール社 57550276

インダクティブ プローブ Millimar 1318 てこ式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード57550276品番1318
参考基準価格(税別)¥198,520販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●ケーブルの長さ(m):1.5●感度偏差(%):0.5●測定子の変更:0.5~3mm球トラスコ品番704-8715測定範囲(mm)-0.3~+1.0、-0.3~+0.1測定力(N)0.25+/-0.05保護等級IP50測定子(mm)2超硬球機構レリーズ:なし測定圧力変更:バネによる0.25~1.25戻り誤差0.5取付径(Φmm)8h6位置上限:1.6mm、下限:-0.37mmメーカー商品コード5313180繰り返し誤差0.03μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする