曜日別特売
98-727-292 エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 57551299

98-727-292 エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 57551299
98-727-292 エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 57551299

エルゴトロン LX Pro ラージ クランプベース ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57551299品番98-727-292
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

LX Pro モニターアーム用のラージクランプキットです。ウォールマウントをデスクマウントに変換することもできます。
大型ベースと長いポールで強力で柔軟な作業環境を構築し、追加アクセサリーでマルチアームにも対応します。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
10~60mmの幅の作業面に取り付けができます。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
取り付け面の奥行きは70mm以上の空きスペースが必要です。
クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、2ピースクランプブラック本体質量(kg)3荷重範囲(kg)20保証期間10年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする