曜日別特売
98-734-290 エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 57551369

エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57551369品番98-734-290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。
お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
34インチ、1.8~10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。
3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする