曜日別特売
EFSH-02-A エフェクタースイッチハット True Dyna 57551868

EFSH-02-A エフェクタースイッチハット True Dyna 57551868
EFSH-02-A エフェクタースイッチハット True Dyna 57551868
EFSH-02-A エフェクタースイッチハット True Dyna 57551868
EFSH-02-A エフェクタースイッチハット True Dyna 57551868
EFSH-02-A エフェクタースイッチハット True Dyna 57551868
EFSH-02-A エフェクタースイッチハット True Dyna 57551868

エフェクタースイッチハット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード57551868品番EFSH-02-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

暗いステージでもフットスイッチを確実に捉える!一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに装着する蓄光タイプのスイッチハット。踏み込みやすさを向上させるだけでなく、暗闇で光ることで視認性を極限まで高め、踏み間違いを防止します。工具不要で上から押し込むだけの簡単取り付けで、ライブパフォーマンスを強力にサポートします。
・優れた視認性: 暗闇で光る蓄光タイプなので、暗いステージ上でもフットスイッチの位置がはっきりとわかり、確実な操作をサポートします。
・操作性の向上: フットスイッチの踏み込み面積が広がり、より正確で快適な操作が可能になります。
・誤操作の防止: 視覚的な識別が容易になるため、複数のエフェクターがある場合でも踏み間違いを防ぎます。
・簡単装着: 工具は一切不要で、フットスイッチに上から押し込むだけで簡単に取り付けられます。
・幅広い互換性: 一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチに幅広く対応しています。

蓄光タイプ(暗闇で発光)対応一般的なエフェクターやスイッチャーのフットスイッチ内径(mm)10直径×高さ(mm)24×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする