曜日別特売
6448-06BK バケットマット エックスギア ボンフォーム 57557974

6448-06BK バケットマット エックスギア ボンフォーム 57557974
6448-06BK バケットマット エックスギア ボンフォーム 57557974

バケットマット エックスギア

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)48X41
内容量1個注文コード57557974品番6448-06BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

雨・雪・泥から車内の汚れをがっちりガード! 超軽量、3層構造!
防水性、耐久性に優れたTPE素材を使用しています
車両のフロアに合った形状でピッタリフィット
裏面にはズレに強い 強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます
幅広い車種に対応する汎用マットです

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質[表地]熱可塑性エラストマー、[裏地]ポリエステル100%ブラックサイズ(cm)48X41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57557983
2021-02-24
用途: マツダCX-8の後部座席用

純正マットを汚さない為に購入。裏面に固定用の工夫がされており、便利です。最初にホームセンターでサイズを確認せずに参考車種として書かれていたのを購入しましたが、一回り小さかったので買い直しました。この手の商品を買う時は、実寸法の計測が必要ですね。

対象商品 : 57557965
2020-11-10
用途: ニッサンノ-トHE12に

裏に滑り止めが付いているので生地のフロアマットにしっかりと密着します。
表面は汚れが付きにくそうな上、掃除のとき外すのにもとても軽くて楽です。

2021-01-26
用途: フロントシート用
建設業・工事業

滑り止めがよく効いて全くズレません。運転中のストレスが減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする