VXD2260H-10-2GS1 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22 SMC 57559537

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22VXD2260H-10-2GS1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法・ポート数が221種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
グロメット:サージ電圧保護回路付
ポート数
2ポート
注文コード
57559537
品番
VXD2260H-10-2GS1
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数
2ポート
リード線取出方法
グロメット:サージ電圧保護回路付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする