曜日別特売
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548

A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548
A1458a-a-757GRY まんまるクッション セルタン 57567548

まんまるクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード57567548品番A1458a-a-757GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

もこもこ、ふわふわのブークレ生地をまあるいボール型のクッションに仕上げました。流動性に優れた国産発泡のビーズをたっぷりと使用することで、身体を支えます。またカバーリング仕様のため洗濯が可能で、いつでも清潔な状態でご使用いただけます。

材質【中材】発泡ビーズ【生地】ポリエステル100%質量(kg)2.7グレー幅(cm)30高さ(cm)25奥行き(cm)30
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする