曜日別特売
BF-DNGM150404TS2 旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル 57568695

旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)RE:0.4
切刃長さ(mm)有効/LE:2.1、L:15.5
内容量1個注文コード57568695品番BF-DNGM150404TS2
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。

用途
被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
高能率加工用。
トラスコ品番670-5324穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)有効/LE:2.1、L:15.5コーティングBC8110コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種H種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする