曜日別特売
CCET060200L-SN P級サーメットチップ NX55 三菱マテリアル 57569131

P級サーメットチップ NX55

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)有効/LE:6.4、L:6.45トラスコ品番686-8117注文コード57569131品番CCET060200L-SN
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番686-8117切刃長さ(mm)有効/LE:6.4、L:6.45コーティングNX2525適合被削材種P種チップ形状正方形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする